ELOBAU K01B005 Rund kobling, 3 x 0.25 mm Sq. Størrelse, 5m Sokkel

Vare: CL7NBK Modell: K01B005
371NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftsspenningKabeldia.KabellengdeMaks. Lagringstemp.Maks. Byttestrøm per kontaktMin. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installasjonMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kobling, 25mm Sq. Areal, 5m Størrelse, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader til +80 grader. C603NOK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Størrelse, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C664NOK
RFQ
ELOBAU K14G000K rund kontakt, 10m størrelse, Pvc, grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-719NOK
RFQ
ELOBAU K18G003K rund kontakt, 8 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m Størrelse, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 079 NOK
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Størrelse, 10m Sokkel | CL7NEG K01C000--------719NOK
RFQ
ELOBAU K00C003 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m stikkontakt | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----378NOK
RFQ
ELOBAU K00B005 Rund kobling, 3 x 0.25 mm Sq. Størrelse, 5m Sokkel | CL7NEJ K00B005--------402NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU K01B005 Rund kobling, 3 x 0.25 mm Sq. Størrelse, 5m Sokkel
371NOK / enhet