ELOBAU K14G003 rund kontakt, 34 mm kvadratisk. Størrelse, 3m Størrelse, Pvc, Sort

Vare: CL7NGC Modell: K14G003
396NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
KabelfargeSvart
Kabeldia.5 mm
Kabellengde3 m
KabelmaterialePVC
KabeltypeLiYY
KoblingsstørrelseM12
Connector TypeStikkontakt, rett
FinishNikkelbelagt
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon70 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse70 grader C
Maks. Driftsspenning250V AC / 600
Maks. Lagringstemp.70 grader C
Maks. Byttestrøm per kontakt4A
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-25 grader
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Antall pins4
Antall tråder4
MuttermaterialeStøpt sink
Overstøpt materialePUR
Nominell impulsmotstandsspenning2500V
Moment for muttere0.6 Nm
Tverrsnitt av tråd0.34 kvm

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftsspenningKabeldia.KabellengdeMaks. Lagringstemp.Maks. Byttestrøm per kontaktMin. Kabeltemp. Rekkevidde, BevegelseMin. Kabeltemperaturområde, fast installasjonMin. DriftstemperaturPris
ELOBAU K04H005 Rund kobling, 25mm Sq. Areal, 5m Størrelse, Svart | CL7MXN K04H00530V DC6 mm10 m80 grader C2A---30 grader til +80 grader. C603NOK
RFQ
ELOBAU K04G000 rund kontakt, 25 mm kvm. Størrelse, 10m Kabel, Pvc, Svart | CL7MYN K04G000-5 mm10 m85 grader C----25 grader C664NOK
RFQ
ELOBAU K01B005 Rund kobling, 3 x 0.25 mm Sq. Størrelse, 5m Sokkel | CL7NBK K01B005--------371NOK
RFQ
ELOBAU K14G000K rund kontakt, 10m størrelse, Pvc, grå | CL7NCL K14G000K26.4V DC4,7 mm10 m80 grader C4A-5 grader C-30 grader C-719NOK
RFQ
ELOBAU K18G003K rund kontakt, 8 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m Størrelse, Pvc, Grå | CL7NCQ K18G003K-6 mm3 m80 grader C----30 grader C1 079 NOK
RFQ
ELOBAU K01C000 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Størrelse, 10m Sokkel | CL7NEG K01C000--------719NOK
RFQ
ELOBAU K00C003 rund kontakt, 3 x 0.25 mm kvadratisk. Areal, 3m stikkontakt | CL7NEH K00C003-3.6 mm3 m-----378NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU K14G003 rund kontakt, 34 mm kvadratisk. Størrelse, 3m Størrelse, Pvc, Sort
396NOK / enhet