ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 120 grader moturs, 5V

Vare: CL7MQR Modell: 424A07A120B
2 495 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
LagreneVanlig peiling
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Housing MaterialPolybutylentereftalat
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Radial1 N
Maks. Akselbelastning100 N
Maks. Aksellast, aksial50N, 0N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Antall utgang1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangssignal Maks.4.5V DC
Utgangssignal Min.0.5V DC
oppløsning0.1 grader
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-5 grader til +5 grader.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonLagreneHousing MaterialMaks. UtgangssignalMaks. RadialMaks. Aksellast, aksialMin. UtgangssignalProduksjonPris
ELOBAU 424A11A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 4 til 20Ma | CL7MNU 424A11A1202.5V DCKulelagerPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCKulelagerPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, med betjeningsspak, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DCKulelagerPBT5V DC-50 N1V DC1 til 5V2 630 NOK
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------3 357 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 120 grader moturs, 5V
2 495 NOK / enhet