ELOBAU 424A11A120 Vinkelsensor, 120 grader ccw, 4 til 20 ma

Vare: CL7MNU Modell: 424A11A120
2 450 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Vinkelmåleområde120 grader
LagreneKulelager
Connector TypeAMP Superseal 1.5
Strømforbruk10 mA
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning30V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Radial100 N
Maks. Aksellast, aksial50 N
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Gjennomsnittlig tid til å mislykkes133A
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Min. Driftsspenning10V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Produksjon1
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangsspenning0.5 til 4.5V
oppløsning0.1 grader
SignalsekvensMot klokken
Signaloppdateringshastighet2000 Hz
TeknologiHall
Temperature Coefficienttyp. - 250 ppm/K til type. +250 ppm/K
Moment for festeskruer2.5 Nm
Typisk linearitetsfeil-5 grader til +5 grader.

Produktvarianter

ProduktModellUtgangssignal senterposisjon/nullposisjonLagreneHousing MaterialMaks. UtgangssignalMaks. RadialMaks. Aksellast, aksialMin. UtgangssignalProduksjonPris
ELOBAU 424A07A120B Vinkelsensor med aktiveringsspak, 120 grader moturs, 5V | CL7MQR 424A07A120B2.5V DCVanlig peilingPolybutylentereftalat-1 N50N, 0N--2 495 NOK
RFQ
ELOBAU 424A17A120 Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7MRP 424A17A1202.5V DCKulelagerPBT4.5V DC100 N50 N0.5V DC12 450 NOK
RFQ
ELOBAU 424A10A120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, med betjeningsspak, 1-5V | CL7MTA 424A10A120B3V DCKulelagerPBT5V DC-50 N1V DC1 til 5V2 630 NOK
RFQ
ELOBAU 424RA177P120B Vinkelsensor, 120 grader Ccw, 5V | CL7NEU 424RA177P120B--------3 357 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 424A11A120 Vinkelsensor, 120 grader ccw, 4 til 20 ma
2 450 NOK / enhet