ELOBAU 120V6201 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, Pigtail M8 størrelse

Vare: CL7MVT Modell: 120V6201
1 575 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
AktiveringstypeFront
Garantert utkoblingsavstand18 mm
Garantert bytteavstand4 mm
Kabellengde0.1 m
KabelmaterialePVC
Kan ikke monteres flushJa
KoblingsstørrelseM8 x 1
Connector Type4 Pin
Kontakt skjemaNEI NEI
Grad av forurensning3
Forvaring tilstedeNei
BoligfargeSvart
BoligdesignSylindriske
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
LED displayNei
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, fast installasjon90 grader C
Maks. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse90 grader C
Maks. Driftstemperatur75 grader C
Maks. Lagringstemp.75 grader C
Maks. Byttestrøm0.1A
Maks. Bytte strøm3W
Maks. Byttespenning28.8V DC
Min. Kabeltemp. Rekkevidde, Bevegelse-25 grader C
Min. Kabeltemperaturområde, fast installasjon-25 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Lagringstemp.-25 grader C
Min. Byttespenning19.2V DC
Minimum koblingsavstand0.5 mm
MonteringstypeFestemutter
Antall tråder4
MuttermaterialePBT
Mulige aktuatorer30420000
BeskyttelsesklasseKlasse III
Seriemotstand22 Ohm
Shock Resistance30g/11ms
Bytte frekvens5 Hz
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
TrådstørrelseM18 x 55 mm
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz
Tverrsnitt av tråd0.25 kvm

Produktvarianter

ProduktModellKan ikke monteres flushAktiveringsfrekvensAktiveringstypeTilkoblingsstørrelseKoblingsstørrelseConnector TypeKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandPris
ELOBAU 171V62AY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-1 343 NOK
RFQ
ELOBAU 114270A0D Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, innebygd kontakt, M8 størrelse | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 333 NOK
RFQ
ELOBAU 171V62VY sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-3 341 NOK
RFQ
ELOBAU 114270-5 sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 595 NOK
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------1 936 NOK
RFQ
ELOBAU 165270-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 452 NOK
RFQ
ELOBAU 120272-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 120V6201 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, Pigtail M8 størrelse
1 575 NOK / enhet