ELOBAU 117511E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé, 1m kabel

Vare: CL7NBY Modell: 117511E1
4 985 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensor
Aktiveringsfrekvens18000 1/t
AktiveringstypeVenstre side
Lufttrykk860 til 1060 hPa
Garantert utkoblingsavstand21 mm
Garantert bytteavstand3 mm
KabelfargeSølvgrå
Kabellengde1 m
KabelmaterialeTPE
Kontinuerlig støtmotstand10 g/ 16 ms
Nåværende tegnet60 mA
Grad av forurensning2
Free Zone25 mm
Sikringskontrollutgang3A Rask
Sikrings driftsstrøm0.5A
Sikring Driftsstrøm HandlingRask
Sikringssikkerhetsutgang3A Rask
BoligfargeSvart
Boligdesignrektangulær
Housing MaterialPBT
IP RatingIP67
LED displayEnsfarget
Maks. Driftshastighet0.1 m / min.
Maks. Driftstemperatur55 grader C
Maks. Driftsspenning26.4V DC
Maks. Byttestrøm3A
Maks. Bytte strøm750VA / 90W
Maks. Byttespenning30V DC/ 250V AC
Maks. Temp. Forskjell0.5 grader C/min
Min. Installasjonsavstand50 mm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftsspenning21.6V AC / 600
Min. Byttestrøm ved kontrollutgang0.01A
Min. Byttestrøm ved sikkerhetsutgang0.1A
Min. Bytteavstand0.5 mm
Min. Bytte strøm ved kontrollutgang0.12W
Min. Bytte strøm ved sikkerhetsutgang0.5W
Min. Byttespenning ved kontrollutgang12V AC / 600
Min. Byttespenning ved sikkerhetsutgang5V DC
MonteringstypeSkru
Antall relékontrollutganger1
Antall relésikkerhetsutganger1
Antall tråder5
OverspenningKategori III
Strømforbruk1.5W
BeskyttelsesklasseKlasse III
Beredskapsforsinkelse350 ms
Relativ luftfuktighet5% til 85%
Shock Resistance30 g/ 11 ms
Størrelse120 mm x 40 mm x 40 mm
BytteprinsippMagnetic
TeknologiReed
Utnyttelseskategori15-AC/-13-DC
Vibrasjonsmotstand10 Hz til 55 Hz
Tverrsnitt av tråd0.75 kvm. mm

Produktvarianter

ProduktModellKan ikke monteres flushAktiveringsfrekvensAktiveringstypeTilkoblingsstørrelseKoblingsstørrelseConnector TypeKontakt skjemaKontinuerlig støtmotstandPris
ELOBAU 171V62AY Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MND 171V62AYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-1 343 NOK
RFQ
ELOBAU 114270A0D Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, innebygd kontakt, M8 størrelse | CL7MNX 114270A0D--Front-M8 x 14 PinNO/NC-1 333 NOK
RFQ
ELOBAU 171V62VY sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, innebygd kontakt, M12 størrelse | CL7MPA 171V62VYJa-Front-M12 x 14 PinNEI NEI-3 341 NOK
RFQ
ELOBAU 114270-5 sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC 5m kabel | CL7MPC 114270-5--Front---NO/NC-1 595 NOK
RFQ
ELOBAU 153V62-10 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NO, 10m kabel | CL7MPF 153V62-10--------1 936 NOK
RFQ
ELOBAU 165270-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPH 165270-5--------1 452 NOK
RFQ
ELOBAU 120272-5 Sikkerhetssensor, magnetisk aktivert, NO/NC, 5m kabel | CL7MPJ 120272-5--Front---NO/NC-1 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU 117511E1 Sikkerhetssensor, med innebygd relé, 1m kabel
4 985 NOK / enhet