ELKAY K233224 Drop-in vask med kranavsats 33 tommers lengde | AC8HPH 3AEG5

ELKAY K233224 Innfallsvask med kranavsats 33 tommers lengde

På lager
Vare: AC8HPH Modell: K233224Kryssreferanse: 3AEG5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 431 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrop-In vask med kranhylle
ADA-kompatibelNei
Skåledybde6-1 / 16 "
Skålstørrelse14 "x 15-3 / 4"
Avløpsåpning3.5 "
Kranmonteringssentre4"
FinishSatin
Måler23
Antall boller2
Antall hull4
Total høyde6 1 / 16 "
Total lengde33 "
Samlet bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode7324100010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal høydeSkåledybdeSkålstørrelseTotal lengdeSamlet breddeKranmonteringssentreFinishMålerPris
ELKAY GE125213 Drop-in vask med kranavsats 25 tommers lengde | AA3RYQ 11U321 GE1252135.625 "5.375 "15-3 / 4 "x 21"25 "21.25 "4"Rustfritt stål222 847 NOK
ELKAY LRAD1918553 Drop-in vask med kranavsats 19 tommers lengde | AA3RYU 11U324 LRAD19185535.5 "5.5 "16 "x 11-1 / 2"19 "18 "4"Rustfritt stål189 120 NOK
ELKAY LRAD1919553 Drop-in vask med kranavsats 19 tommers bredde | AA3RYV 11U325 LRAD19195535.5 "5.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "4"Satin1810 908 NOK
ELKAY GE233214 Drop-in vask med kranavsats 33 tommers lengde | AA3RYW 11U326 GE2332145.625 "5.375 "14 "x 15-3 / 4"33 "21.25 "4"Satin223 560 NOK
ELKAY LR17162 Drop-in vask med kranavsats 17 tommers lengde | AA9ZHC 1JYU4 LR171627.625 "7.625 "14 "x 10"17 "16 "4"Rustfritt stål186 884 NOK
ELKAY LR15173 Drop-in vask med kranavsats 15 tommers lengde | AC2JDT 2KLF8 LR151737.625 "7.625 "12 "x 12"15 "17.5 "4"Satin187 655 NOK
ELKAY LR19193 Drop-in vask med kranavsats 19 tommers bredde | AC8HNY 3AEF5 LR191937.5 "7.5 "16 "x 13-1 / 2"19.5 "19 "8"Satin187 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY K233224 Innfallsvask med kranavsats 33 tommers lengde
1 431 NOK / enhet