Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELKAY 55880C Regulator Monteringsbrakett Lengde 14 In | AE7BPL 5WNR2

ELKAY 55880C regulatormonteringsbrakett Lengde 14 tommer

På lager
Vare: AE7BPL Modell: 55880CKryssreferanse: 5WNR2
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRegulator monteringsbrakett
Passer til merkevareElkay og Halsey Taylor
For bruk med Grainger-varenummer49T427, 34J795, 34J778, 34J774, 34J803, 34J806, 49T426, 34J784, 4XR82, 34J773
For bruk med produsent ModellnummerHOF, SCWT modeller
MaterialePlast
Størrelse14 "L

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor bruk med Grainger-varenummerFor bruk med produsent ModellnummerMaterialeStørrelsePris
ELKAY 23003C Regulator Monteringsbrakett 2 7/8 In | AE7BPC 5WNK5 23003C34J924, 1MCE5, 34J947, 34J948, 34J949, 34J950, 34J950, 2KLF1, 2KLD7, 2KLD8, 2KLF2, 34J957, 34J958, 34J959, 34J960, 34K027, 34K028, 2KLD6, 1CVX1, 34J814, 34J812, 2KLD8, 2KLD7, 34J810, 34J809EDFP19C, EHFSA, EMABF, LMABF, HAC, WC16 Gauge galvanisert stål2.875123NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELKAY 55880C regulatormonteringsbrakett Lengde 14 tommer
173NOK / enhet