ELGA CLXXXUFM2 Vannrensingssystem Type I 2 Lpm | AA7MDY 16D284

ELGA CLXXXUFM2 Vannrensesystem Type I 2 Lpm

På lager
Vare: AA7MDY Modell: CLXXXUFM2Kryssreferanse: 16D284

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannrensingssystem
Fjerning av bakterierMindre enn1CFU / ml, Mindre enn 0.1CFU / ml m / filter
Innløpsrørstørrelse5/16 "OD rør
Innløpsvanntemp. Område1-40 grader C
Maks. Utgangsstrøm2:XNUMX
Utløpsrørstørrelse7/16 "Slangestang, 1/4" FNPT
Fjerning av partiklerUltrafiltrering
Motstand mot renset vann18.2MOhm
Totalt organiske karbonatomer3-10 ppb
Spenning100-240 VAC
VanntypeType I

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8421210000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Endotoksiner, fjerning av RNase / DNase (fjernet)

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELGA B114/A vannrensesystem Type Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A11 094 NOK
ELGA CLXXXUVM2 Vannrensingssystem Type I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM291 489 NOK
ELGA CN120RDM1-115 vannrensesystem 10lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287 CN120RDM1-115372 310 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELGA CLXXXUFM2 Vannrensesystem Type I 2 Lpm
91 489 NOK / enhet