ELGA CN120RDM1-115 vannrensesystem 10lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287

ELGA CN120RDM1-115 vannrensesystem 10lpm @ 22 Psi

På lager
Vare: AA7MEA Modell: CN120RDM1-115Kryssreferanse: 16D287

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

372 310 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannrensingssystem
Fjerning av bakterierMindre enn1CFU / ml når den er utstyrt med LC204 POU-filter
Innløpsrørstørrelse15mm OD
Innløpsvanntemp. Område4-40 grader C
Maks. Utgangsstrøm10 lpm @ 22 psi
Utløpsrørstørrelse15mm OD rør
Fjerning av partikler0.2um Når utstyrt med LC204 POU-filter
Motstand mot renset vannStørre enn 5MOhm
Lagringskapasitet50L
Totalt organiske karbonatomerMindre enn30 ppb
Spenning100-240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 87.3
Skipets høyde (cm)114.3
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)71.12
HS kode8421210000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellPris
ELGA B114/A vannrensesystem Type Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A11 094 NOK
ELGA CLXXXUFM2 Vannrensingssystem Type I 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM291 489 NOK
ELGA CLXXXUVM2 Vannrensingssystem Type I 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM291 489 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELGA CN120RDM1-115 vannrensesystem 10lpm @ 22 Psi
372 310 NOK / enhet