Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES Y0-6NK Y-kontakt 3/8 tommers Pvc - pakke med 5 | AB4NZD 1ZJR4

ELDON JAMES Y0-6NK Y-kontakt 3/8 tommer Pvc - pakke med 5

På lager
Vare: AB4NZD Modell: Y0-6NKKryssreferanse: 1ZJR4

Få tak i det Mai 20, mandag
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
943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakY-kontakt
Barb Størrelse3 / 8 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialPVC
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi @ 70 grader F
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseGrunnleggende materialeBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES YO-2.5SS Y-kontakt 5/32 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDT 1CVT3 YO-2.5SS5 / 32 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F378NOK
ELDON JAMES YO-3SS Y-kontakt 3/16 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDU 1CVT4 YO-3SS3 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F561NOK
ELDON JAMES YO-5SS Y-kontakt 5/16 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDV 1CVT5 YO-5SS5 / 16 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 201 NOK
ELDON JAMES YO-6SS Y-kontakt 3/8 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDW 1CVT6 YO-6SS3 / 8 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 185 NOK
ELDON JAMES YO-8SS Y-kontakt 1/2 tommers pigget 316l rustfritt stål | AA9FDX 1CVT7 YO-8SS1 / 2 "Metal316L Stainless SteelSølv150 psi-50 grader til 800 grader F1 261 NOK
ELDON JAMES Y0-10BN Y-kontakt 5/8 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NWA 1ZJF4 Y0-10 milliarder5 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F456NOK
ELDON JAMES Y0-2BN Y-kontakt 1/8 tommers pigget nylon - pakke med 10 | AB4NWB 1ZJF5 Y0-2 milliarder1 / 8 "PlastnylonSvart150 psi @ 70 grader F-50 grader til 275 grader F213NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES Y0-6NK Y-kontakt 3/8 tommer Pvc - pakke med 5
943NOK / enhet