Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELDON JAMES CO-1HDPE kobling 1/16 tommers HDPE - pakke med 10 | AB4PAW 1ZJY7

ELDON JAMES CO-1HDPE-kobling 1/16 tommers HDPE - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AB4PAW Modell: CO-1HDPEKryssref: 1ZJY7
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Barb Størrelse1 / 16 "
Grunnleggende materialePlast
Body MaterialHDPE
FARGENaturlig
SamsvarRoHS
TilkoblingstypeBarbed
Maks. Press260 psi
Temp. Område-80 grader til 226 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBarb StørrelseBody MaterialFARGEMaks. PressTemp. OmrådePris
ELDON JAMES C0-10NK kobling 5/8 tommer pigget Pvdf - pakke med 5 | AB4NWQ 1ZJG9 C0-10NK5 / 8 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F432NOK
ELDON JAMES C0-12NK kobling 3/4 tommers pigget Pvdf - pakke med 5 | AB4NWR 1ZJH1 C0-12NK3 / 4 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F548NOK
ELDON JAMES C0-16NK kobling 1 tommers pigget PVC - pakke med 5 | AB4NWT 1ZJH2 C0-16NK1"PVCNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F706NOK
ELDON JAMES C0-1NK kobling 1/16 tommer Pvdf - pakke med 5 | AB4NWU 1ZJH3 C0-1NK1 / 16 "PVDFNaturlig260 psi @ 70 grader F-80 grader til 226 grader F112NOK
ELDON JAMES C0-1WP kobling 1/16 tommers pigget polypropylen - pakke med 10 | AB4PEJ 1ZKH9 C0-1WP1 / 16 "polypropylenHvit150 psi9 grader til 150 grader F140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELDON JAMES CO-1HDPE-kobling 1/16 tommers HDPE - pakke med 10 stk
124NOK / enhet