Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EEMAX SPEX65T 240V Undersink Elektrisk tankløs vannvarmer, 6500 watt, 27 ampere | CD2NLN 451G61

EEMAX SPEX65T 240V undersink elektrisk tankløs vannvarmer, 6500 watt, 27 ampere

På lager
Vare: CD2NLN Modell: SPEX65TKryssref.: 451G61

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
4 325 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk tankfri varmtvannsbereder
amps27
Standard temperatur140 Grader F
Dybde3"
ElementsUtskiftbar nikkel krom innsats
Høyde9.75 "
Maks. Strømningshastighet3 gpm
Min. Flytaktivering0.20 gpm
MonteringEnhver retning
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 150 psi
Bolig KommersiellKommersiell / bolig
Temp. Område70 grader til 140 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM89 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM30 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPMBegrenset til termostatisk innstilling
Spenning240
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts6500
Bredde5.25 "
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62

Produktdetaljer:

Eemax elektrisk tankløs varmtvannsbereder er ideell for varmtvannsforsyning etter behov, og tilbyr energieffektive og plassbesparende løsninger. Den brukes på hoteller, restauranter og ulike fasiliteter hvor en konsekvent og effektiv varmtvannsforsyning er avgjørende.

Egenskaper:

  • Den har en digital skjerm med tastatur og har 3/8 tommers kald og varm kompresjonsinntak og -uttak for brukervennlig betjening.
  • Denne varmeren tilbyr en maksimal strømningshastighet på 3 gpm og er konstruert med et slitesterkt termoplasthus, noe som sikrer pålitelighet i forskjellige omgivelser.
  • Den er utstyrt med en 12 AWG ledning for å sikre enkel installasjon og robust pålitelighet i den totale ytelsen.
  • Denne enheten opererer på 27A med en driftsspenning på 240VAC, noe som sikrer pålitelig ytelse.
  • Den benytter inntak og utløp av kompresjonstype, med et nikromelement og rommer et minimum vanntrykk på 30 psi for å sikre effektiv og sikker vannoppvarming.
  • Denne varmeren tillater horisontal og vertikal montering, egnet for innendørs bruk, og tilbyr installasjonsfleksibilitet basert på plassbehov.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne tankfrie vannvarmeren under vasken?

A.

  • Før vedlikehold, sørg for sikkerhet ved å slå av strømforsyningen til den tankfrie vannvarmeren under vasken.
  • Steng av vanntilførselen til varmeren ved å lukke innløps- og utløpsventilene.
  • Åpne en varmtvannskran, slipp trykket og tøm det gjenværende vannet.
  • Inspiser for sediment inni, rengjør deretter overflater med en myk børste eller klut.
  • Adresser mineralforekomster ved å avkalke med en løsning etter produsentens instruksjoner.
  • Kontroller koblinger, beslag og trykkavlastningsventilen for lekkasjer, utskifting eller reparasjon av skadede komponenter.
  • Sørg for at ventilasjonssystemet er klart for riktig forbrenning og ventilasjon.
  • Inspiser elektriske komponenter for slitasje, stram løse koblinger og kontakt en profesjonell hvis det oppstår problemer.
  • Test avlastningsventilen for riktig funksjon ved å løfte spaken og sikre at den tetter når den slippes.
  • Skyll enheten med jevne mellomrom med en eddikløsning i henhold til produsentens retningslinjer for å opprettholde ytelsen.
  • Hold øye med uvanlige lyder, lekkasjer eller ytelsesendringer, og løs eventuelle problemer umiddelbart.

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger denne Eemax elektriske tankløse varmtvannsberederen?

A.

  • Søknadstype
  • Krav til strømforsyning
  • Strømningshastighet
  • Plassbegrensninger
  • Temperaturkontrollfunksjoner
  • Sikkerhetsmekanismer
  • Vanntrykkkompatibilitet

Sp. Hvilke sikkerhetsfunksjoner inkluderer denne Eemax SPEX65T-varmeren?

A. Den har en grensebryter for høy temperatur med Safestart-teknologi for å forhindre tørrbrann og selvdiagnostikk med intelligente kontroller, som sikrer sikker og pålitelig drift av den tankløse varmtvannsberederen.

Produktvarianter

ProduktModellFaseampsForsterker ACtrykk~~POS=TRUNC RangeTemp. OmrådeSpenningWattsBreddePris
EEMAX EX1608TC elektrisk tankfri varmtvannsbereder 16 600w | AA6TED 14U404 EX1608TC1-8040 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC16,60010.5 "9 503 NOK
EEMAX EX160TC Elektrisk tankløs vannvarmer 16000w | AA6TEE 14U405 EX160TC1-5840 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC16,00010.5 "8 254 NOK
EEMAX EX190TC ML Elektrisk tankløs vannvarmer 19000w | AA6TEF 14U406 EX190TC ML1-8040 til 150 psi105 grader til 110 grader F240 VAC19,00010.5 "9 598 NOK
EEMAX EX200TC Varmeapparat uten tank 277 V 20000 Watt | AE8RVW 6FCA0 EX200TC1-7240 til 150 psi100 grader til 140 grader F277 VAC20,00010.5 "9 739 NOK
EEMAX EX200TCS Vannvarmer Tankløs 277 V 20000 Watt | AE8RVX 6FCA1 EX200TCS1-7240 til 150 psi180 Grader F277 VAC20,00010.5 "9 713 NOK
EEMAX EX240T2T Vannvarmer Tankløs 208 V 24000 Watt | AE8RVY 6FCA2 EX240T2T3-6725 til 150 psi100 grader til 140 grader F208 VAC24,00015.25 "21 155 NOK
EEMAX ED032480T2T Varmtvannsbereder Tankløs 480/277 V 32000 W | AE8RVZ 6FCA3 ED032480T2T3-38.525 til 150 psi100 grader til 140 grader F480 VAC32,00015.25 "25 834 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EEMAX SPEX65T 240V undersink elektrisk tankløs vannvarmer, 6500 watt, 27 ampere
4 325 NOK / enhet