EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ fjernhøyttaler/forsterker, 24VAC/DC, 0.7A klassifisering | AA7QAU 16G663

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ ekstern høyttaler/forsterker, 24VAC/DC, 0.7A vurdering

På lager
Vare: AA7QAU Modell: 5532M-AQKryssref.: 16G663

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 442 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøyttaler
amps0.7A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
FARGEGrå
desibel100 dB @ 10 fot
Dybde8.875 "
Høyde13 "
Housing MaterialZinc Alloy
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Montering1/2 "kanal eller overflate
Drifts Temp.-31 grader til 104 grader F farlige steder, -40 grader til 151 grader F ikke-farlige steder
Spenning24 VAC/DC
Bredde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)40.01
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
EDWARDS SIGNALING 5532M-25Y6 fjernhøyttaler/forsterker | CF4NML 5532M-25Y6-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-485Y6 fjernhøyttaler/forsterker, 0.21 til 0.1A rangering | CF4NMM 5532M-485Y6-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-70Y6 Fjernhøyttaler/forsterker | CF4NMN 5532M-70Y6-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-AQ ekstern høyttaler/forsterker, 24VAC/DC, 0.7A vurdering
12 442 NOK / enhet