Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH halogenerstatningslampe, 40W, 0.29A rating

På lager
Vare: AA7QHU Modell: 50LMP-40WHKryssref.: 16G829
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
843NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErstatningslampe for halogen
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett
Pære Dia.19 / 32 "
Nåværende tegnet300mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
Lampe Dia.0.6 "
LampeformT4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde2.3 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Grov serviceNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 50LMP-40WH halogenerstatningslampe, 40W, 0.29A rating
843NOK / enhet