EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Grønn LED -modul, 70 mm størrelse, 0.035A vurdering, 120VAC ved 50/60 Hz

Vare: CF4MVM Modell: 270LEDMG120AB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTower Light LED-modul
FARGEGrønn
Karakter0.035A
Diameter2.95 "
KabinettNEMA 3R/4X, IP54/66
Høyde16.065 "
LampetypeLED
LyskildeBlinker/jevnt
standardUL (Canada og oss)
Spenning120 VAC ved 50/60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellSpenningNåværende tegnetDiameterBreddeHøydeLampelivObjektivdesignDrifts Temp.Pris
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120A Grønn LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A klassifisering, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QEU 16G756 270LEDMG120A120 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 235 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240A Grønn LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QEV 16G757 270LEDMG240A240 VACVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 494 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG24AD Grønn LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A rating, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QEW 16G758 270LEDMG24AD24 VAC/DCVarierer70mm2.83 "3.11 "100,000 hr.EZ Twist and Lock Dome-22 til 122 grader F2 176 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG120A Grønn LED-modul, 70 mm størrelse, 0.035A klassifisering, 120VAC ved 50/60 Hz | AA7QFT 16G778 270LEDSG120A120 VAC0.035 A vekselstrøm70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 683 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG240A Grønn LED-modul, 70 mm Størrelse | AA7QFU 16G779 270LEDSG240A240 VAC0.035 A vekselstrøm70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 818 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDSG24AD Grønn LED-modul, 70 mm størrelse, 0.065/0.075A klassifisering, 24VAC/DC | AA7QFV 16G780 270LEDSG24AD24 VDC0.075A AC, 0.065A DC70mm2.76 "3.11 "100000 hr.Sylinder-22 til 140 grader F1 670 NOK
EDWARDS SIGNALING 270LEDMG240AB Grønn LED-modul, 70 mm Størrelse | CF4MVN 270LEDMG240AB---------
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270LEDMG120AB Grønn LED -modul, 70 mm størrelse, 0.035A vurdering, 120VAC ved 50/60 Hz