EDWARDS SIGNALING 101SINM-E1 Fast glødelys, magenta, 12VDC, 1A klassifisering

Vare: CF4LGJ Modell: 101SINM-E1
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLyser konstant
Karakter1A
Diameter3-5 / 16 "
Høyde3-5 / 8 "
Lampetypegløde~~POS=TRUNC
Lens Materialpolykarbonat
light Output189 Lumen
LyskildeSteady
standardUL, CSA -godkjenning
Spenning12 VDC

Produktvarianter

ProduktModellKarakterDiameterHøydeLampetypeSpenningPris
EDWARDS SIGNALING 101SINR-E1 Fast glødelys, rød, 12VDC, 1A vurdering | CF4LGK 101SINR-E11A3-5 / 16 "3-5 / 8 "gløde~~POS=TRUNC12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-G1 Fast glødelys, 24VDC, 0.32A vurdering | CF4LJQ 102LS-SIN-G10.32A3"15-1 / 2 "10 W glødelampe24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 102LS-SIN-N5 Fast glødelys, 120VAC, 0.08A vurdering | CF4LJU 102LS-SIN-N50.08A3"15-1 / 2 "10 W glødelampe120 VAC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 101SINM-E1 Fast glødelys, magenta, 12VDC, 1A klassifisering