WESTWARD Skruemaskinbor, høyhastighetsstål, konvensjonelt punkt, 118 grader


filtre
Dimensjonstype: Brev , Drill Point: 118 grader , Bli ferdig: Bright , Karakter: Generelt formål , Materiale: High Speed ​​Steel , Antall stykker: 1 , Punktvinkel: 118 Degrees , Punkttype: Konvensjonelt punkt , Type: standard
StilModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBokstavstørrelseTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
5 PMF2
0.23401 5 / 16 "A2.437 "-69NOK
A
5 PMF5
0.24601.375 "D2.5 "D7NOK
A
5 PMF8
0.26101.437 "G2.625 "G21NOK
A
5 PMF9
0.26601.5 "H2 11 / 16 "H23NOK
A
5 PMG2
0.28101.5 "K2 11 / 16 "K26NOK
A
5 PMG3
0.29001 9 / 16 "L2.75 "L29NOK
A
5 PMG4
0.29501 9 / 16 "M2.75 "M33NOK
A
5 PMG5
0.30201.625 "N2 13 / 16 "N30NOK
A
5 PMG6
0.31601 11 / 16 "O2 15 / 16 "O35NOK
A
5 PMG9
0.33901 11 / 16 "R3"R38NOK
A
5 PMH1
0.35801.75 "T3 1 / 16 "T45NOK
A
5 PMH2
0.36801 13 / 16 "U3.125 "U45NOK
A
5 PMH3
0.37701.875 "V3.25 "V51NOK
A
5 PMH4
0.38601.875 "W3.25 "W51NOK
A
5 PMH5
0.39701 15 / 16 "X3 5 / 16 "X58NOK
A
5 PMH7
0.41302"Z3.375 "Z64NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?