Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 5PMH3 Skrumaskinbor Høyhastighetsstål Brgt Størrelse V 118deg | AE6BZH

WESTWARD 5PMH3 Skruemaskinbor Høyhastighetsstål Brgt Størrelse V 118deg

På lager
Vare: AE6BZH Modell: 5PMH3
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkru maskinbor
Desimal ekvivalent0.3770
DimensjonstypeBrev
Drill Point118 grader
FinishBright
Fløytelengde1.875 "
KlasseGenerelt formål
BokstavstørrelseV
MaterialeHigh Speed ​​Steel
Antall stykker1
Total lengde3.25 "
Pekevinkel118 Degrees
PunkttypeKonvensjonelt punkt
StørrelseV
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8207502055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDesimal ekvivalentFløytelengdeBokstavstørrelseTotal lengdeStørrelsePris
WESTWARD 5PMF2 Skruemaskinbor Høyhastighets stål Brgt størrelse A 118deg | AE6BYK 5 PMF20.23401 5 / 16 "A2.437 "-69NOK
WESTWARD 5PMF5 skruemaskinbor High Speed ​​Steel Brgt størrelse D 118deg | AE6BYN 5 PMF50.24601.375 "D2.5 "D7NOK
WESTWARD 5PMF8 skruemaskinbor Høyt hastighet stål Brgt størrelse G 118deg | AE6BYR 5 PMF80.26101.437 "G2.625 "G21NOK
WESTWARD 5PMF9 skruemaskinbor High Speed ​​Steel Brgt størrelse H 118deg | AE6BYT 5 PMF90.26601.5 "H2 11 / 16 "H23NOK
WESTWARD 5PMG2 skruemaskinbor høyhastighets stål Brgt størrelse K 118deg | AE6BYW 5 PMG20.28101.5 "K2 11 / 16 "K26NOK
WESTWARD 5PMG3 Skruemaskinbor High Speed ​​Steel Brgt Størrelse L 118deg | AE6BYX 5 PMG30.29001 9 / 16 "L2.75 "L29NOK
WESTWARD 5PMG4 skruemaskinbor høyhastighetsstål Brgt Størrelse M 118deg | AE6BYY 5 PMG40.29501 9 / 16 "M2.75 "M33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 5PMH3 Skruemaskinbor Høyhastighetsstål Brgt Størrelse V 118deg
51NOK / enhet