EDSAL 1 frittstående hylle 85x36x22 åpen 5 hylle 750 lbs 22 Ga. | AF3JZR 7E340

EDSAL 1 frittstående hylle 85"x36"x22" åpen 5 hylle 750 lbs 22 Ga.

På lager
Vare: AF3JZR Modell: 1Kryssreferanse: 7E340

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 373 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyller enhet
FARGEGrå
Dybde24 "
FinishPulverlakk
Måler22-ga.
Høyde85 "
MaterialeStål
Antall hyller5
Hyllejusteringer1-1 / 2 "trinn
Hyllekapasitet750 lb.
HyllestilÅpen
HylletypeFrittstående
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.29
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeMålerHøydeHyllekapasitetBreddePris
EDSAL 36X18 5 HYLLER Hylle 85inh 36inw 18ind | AF3JZQ 7E339 36X18 5 HYLLER18 "22-ga.85 "750 lb.36 "2 918 NOK
EDSAL 1 frittstående hylle, 85 x 48 x 18 tommer åpen 5 hylle | AF3JZU 7E342 118 "22-ga.85 "500 lb.48 "3 214 NOK
EDSAL 1 Frittstående hyller 85 "x48" x24 "Åpen 5 Hylle 500 lbs 22 Ga. AF3JZV 7E343 124 "22-ga.85 "500 lb.48 "4 208 NOK
EDSAL 1 Hylle 84 x 36 x 18 Tommer Størrelse | AF3KGT 7E504 118 "1484 "3000 lb.36 "6 007 NOK
EDSAL 1 Hylle 84 x 48 x 18 Tommer Størrelse | AF3KGZ 7E510 118 "1484 "3000 lb.48 "7 136 NOK
EDSAL 1 Hylle 84InH 48InW 24InD | AF3KHA 7E511 124 "1484 "3000 lb.48 "8 232 NOK
EDSAL 1 Hylle 84InH 60InW 24InD | AF3KHB 7E513 124 "1484 "3000 lb.60 "10 432 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDSAL 1 frittstående hylle 85"x36"x22" åpen 5 hylle 750 lbs 22 Ga.
3 373 NOK / enhet