Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ECLIPSE 100-039 Crimper med dyse 22-10 Awg 9-1/2 tommers lengde | AB6RTD 22C695

ECLIPSE 100-039 Crimper med dyse 22-10 Awg 9-1/2 tommers lengde

På lager
Vare: AB6RTD Modell: 100-039Kryssreferanse: 22C695

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
265NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Crimp-verktøy
JusterbarHåndbok
Kapasitet22 til 10 AWG
cutsJa
Håndtakstypedyppet
Total lengde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)30.23
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8205595560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strips (Nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ECLIPSE 100-039 Crimper med dyse 22-10 Awg 9-1/2 tommers lengde
265NOK / enhet