Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 24241 bustskive 4.5 tommers diameter 3/4 tommers trim 50g | AF2FMX 6RX96

3M 24241 bustskive 4.5 tomme diameter 3/4 tommer trim 50 g

På lager
Vare: AF2FMX Modell: 24241Kryssreferanse: 6RX96
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
637NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBorsteskive
Slipende materialeKeramisk aluminiumoksid
FARGEGrønn
Diameter4.5 "
Grit50
Maks. RPM12,000
Monteringsstørrelse5/8 "-11 INT
MonteringstypeArbor
Trimlengde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode6805305000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEGritPris
3M 24242 bustskive 4.5 tommers diameter 3/4 tommers trim 80g | AF2FMY 6RX97 24242Gul80667NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 24241 bustskive 4.5 tomme diameter 3/4 tommer trim 50 g
637NOK / enhet