Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON W20332 Nptf hann Nptf kvinnelig lastebilavstengning hann til hunn rør messing

På lager
Vare: AB3XAW Modell: W20332Kryssreferanse: 1VRA8
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordingsventil
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeMNPT x FNPT
HåndtakstypeSpaken betjent
Maks. Press30 psi
Total høyde1 13 / 16 "
Total lengde1 13 / 16 "
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F
Ventildesign2-veis

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8481801050
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON W20332 Nptf hann Nptf kvinnelig lastebilavstengning hann til hunn rør messing
347NOK / enhet