Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON SL4-BL24-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 24 Vac/ Vdc, Grønn, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKJ 20PZ09

EATON SL4-BL24-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 24 Vac/ Vdc, Grønn, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13

På lager
Vare: BH6VKJ Modell: SL4-BL24-GKryssreferanse: 20PZ09
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
1 634 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacklight-modul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON SL4-BL120-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 110/120 Vac, Grønn, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJL ​​20PZ03 SL4-BL120-G1 546 NOK
EATON SL4-BL120-B lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 110/120 Vac, Blå, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJN 20PZ02 SL4-BL120-B1 573 NOK
EATON SL4-BL120-A lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 110/120 Vac, Amber, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJT 20PZ01 SL4-BL120-A1 600 NOK
EATON SL4-BL120-W Lysmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkende LED, 110/120 Vac, Hvit, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJV 20PZ05 SL4-BL120-W1 546 NOK
EATON SL4-BL120-R Lysmodul, Sl4, 40 Mm, Blinkende LED, 110/120 Vac, Rød, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VJW 20PZ04 SL4-BL120-R1 592 NOK
EATON SL4-BL120-Y lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 110/120 Vac, Gul, 2 Hz, Ul Type 4, 4X | BH6VKA 20PZ06 SL4-BL120-Y1 551 NOK
EATON SL4-BL24-B lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 24 Vac/ Vdc, Blå, 2 Hz, Ul Type 4, 4X, 13 | BH6VKD 20PZ08 SL4-BL24-B1 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SL4-BL24-G lysmodul, Sl4, 40 Mm, blinkende LED, 24 Vac/ Vdc, Grønn, 2 Hz, One, Ul Type 4, 4X, 13
1 634 NOK / enhet