EATON SD4MLLFAXXAXXXX vippebryter, DPDT-kontakt 12 A på 24

Vare: BH6VCF Modell: SD4MLLFAXXAXXXX
814NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON NGR1002SBN00N vippebryter, 1 pol | BH6CHQ NGR1002SBN00N328NOK
RFQ
EATON NGR1501SBNJ0N vippebryter | BH6CHR NGR1501SBNJ0N469NOK
RFQ
EATON NGR1501SBNH0N Vippebryter | BH6CHV NGR1501SBNH0N469NOK
RFQ
EATON NGR1501SBNM0N vippebryter | BH6CHX NGR1501SBNM0N526NOK
RFQ
EATON NGR1503SBNA0N vippebryter, 14 VAC | BH6CJJ NGR1503SBNA0N465NOK
RFQ
EATON NGR1523SBNA0N vippebryter, 1 pol | BH6CJY NGR1523SBNA0N473NOK
RFQ
EATON NGR1547SBNRGN vippebryter | BH6CKE NGR1547SBNRGN530NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON SD4MLLFAXXAXXXX vippebryter, DPDT-kontakt 12 A på 24
814NOK / enhet