EATON S811+T18V3S Soft Start, 600V AC, 180A Output Current, With Bypass | CJ3LYP 20LE63

EATON S811+T18V3S myk start, 600V AC, 180A utgangsstrøm, med bypass

På lager
Vare: CJ3LYP Modell: S811+T18V3SKryssreferanse: 20LE63

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

117 133 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk start

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EATON S811+R10N3S S811+ mykstarter, 1000 A, R-ramme, trepolet, 24 V Strøm, 200-600 V Driftsspenning | BH6UWD 20LE60 S811+R10N3SMotorstarter79 728 NOK
EATON S811+N37N3S Motorstarter | BH6UWF 20LE58 S811+N37N3SMotorstarter34 400 NOK
EATON S811+R13N3S S811+ mykstarter, 135 A, R-ramme, trepolet, 24 V strøm, -30?C Til -50?C | BH6UWJ 20LE61 S811+R13N3SMotorstarter99 130 NOK
EATON S811+T18N3S S811+ mykstarter, 180 A, T-ramme, trepolet, -30?C Til -50?C, 24 V Strøm | BH6UWK 20LE62 S811+T18N3SMotorstarter109 756 NOK
EATON S811+N66N3S S811+ mykstarter, 66 A, N-ramme, trepolet, 24 V strøm, # 22-14 Awg-ledning, 120 Vdc | BH6UWL 20LE59 S811+N66N3SMotorstarter52 810 NOK
EATON S811+T30V3S S811+ mykstarter, mykstarter 200Mm, 304 A, 690 V | BH6UWP 20LE67 S811+T30V3SMotorstarter117 098 NOK
EATON S811+U50N3S S811+ mykstarter, ramme U, 500 A, 400 Hk, 480 V, # 4 Awg Til 500 Kcmil, 156-500 Fla | BH6UWQ 20LE70 S811+U50N3SMotorstarter170 663 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON S811+T18V3S myk start, 600V AC, 180A utgangsstrøm, med bypass
117 133 NOK / enhet