OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 i x 16 i Hepa | AG6XKD 49K225

OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 tommer x 16 tommer Hepa

På lager
Vare: AG6XKD Modell: OA1200 PACKryssref: 49K225

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

75 866 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftfiltreringssystem
Luftstrøm med HEPA-filter200 til 1100 cfm
amps6.0
AnleggPulverlakkert aluminium
desibel67
FiltreringHEPA
Høyde42 "
HP1
Lengde22 "
MotorVariabel hastighet termisk beskyttet
Netto Vekt105 lb.
Spenning115
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)69.22
Skipets lengde (cm)113.35
Skipets bredde (cm)64.45
HS kode8421398015

Produktdetaljer:

    • Hovedfilterstørrelse (16 "x 16" x 11-1 / 2 ")
    • Forfilterstørrelse (16 "x 16" x 2 ")
    • Forfilter Type (Plissert)
    • Vakuummåler (0 "til 3" WC)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OMNITEC OA1200 PAC luftfiltreringssystem 16 tommer x 16 tommer Hepa
75 866 NOK / enhet