EATON HJD3250F C støpt kasse strømbryterramme, J-Frame støpt kasse kretsbryterramme | AG8PMH

EATON HJD3250F C Støpt kasse strømbryterramme, J-Frame støpt kasse strømbryterramme

På lager
Vare: AG8PMH Modell: HJD3250F

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 229 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømbryterramme
AIC-vurdering65kAIC @ 480V
amps250A
RammetypeJD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.625
Skipets høyde (cm)10.49
Skipets lengde (cm)10.31
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

    • UL-listet C-Series støpt strømbryter designet for pålitelig grenkretsbeskyttelse i paneltavler, sentralbord, motorkontrollsentre og buswayapplikasjoner
    • Gjennommating, J-ramme 3-polet design vurdert til 250 A og 600 VAC for 50 / 60 Hz strømforsyning
    • Har en utskiftbar termisk-magnetisk utløserenhet for å gi både øyeblikkelig og langvarig strømbegrensende beskyttelse
    • Maksimal avbruddsklassifisering på 100 kA ved 240 VAC, 65 kA ved 480 VAC og 25 kA ved 600 VAC

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON HJD2250F C, J-Frame støpt kasse effektbryterramme, 250A | BH3CQZ HJD2250F-
RFQ
EATON HJD4250F C Støpt kasse effektbryterramme, J-ramme, Hjd, kun ramme, fast termisk | BH3CUU HJD4250F186 213 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON HJD3250F C Støpt kasse strømbryterramme, J-Frame støpt kasse strømbryterramme
30 229 NOK / enhet