EATON GHC2100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXZ

EATON GHC2100 C komplett støpt kabinett effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter

Vare: AG8NXZ Modell: GHC2100

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps100A
RammetypeGHC
Antall poler2
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)12.4
Skipets lengde (cm)6.68
Skipets bredde (cm)5.08

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerSpenningPris
EATON GHC1020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXM GHC102014kAIC @ 277v20A1277V-
RFQ
EATON GHC1030 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXN GHC103014kAIC @ 277v30A1277V1 469 NOK
EATON GHC1040 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXP GHC104014kAIC @ 277v40A1277V1 645 NOK
EATON GHC1050 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXQ GHC105014kAIC @ 277v50A1277V1 645 NOK
EATON GHC2015 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghc, Complete Breaker | AG8NXR GHC201514kAIC @ 480V15A2480V4 374 NOK
EATON GHC2020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter | AG8NXT GHC202014kAIC @ 480V20A2480V-
RFQ
EATON GHC2025 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghc, Complete Breaker | AG8NXU GHC202514kAIC @ 480V25A2480V-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GHC2100 C komplett støpt kabinett effektbryter, G-ramme, Ghc, komplett bryter