Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON GHB3040 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWT 46MX53

EATON GHB3040 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NWT Modell: GHB3040Kryssref: 46MX53
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
11 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering14kAIC @ 480V
amps40A
RammetypeGHB
Antall poler3
Spenning480V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.138
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)14.3
Skipets bredde (cm)15.24

Produktdetaljer:

Eaton GHB3040 Series C effektbryter har en GHB-ramme og er designet for å åpne en krets under kortslutnings- eller overbelastningsforhold. Den er egnet for tavler, sentralbord, motorkontrollsentraler og bussveier.

Egenskaper:

  • Denne enheten har en patentert kontaktdesign med høyhastighets blåseåpning for fleksibilitet.
  • Den har en fast termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som gir langvarig og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den boltede monteringsdesignen tillater enkel installasjon i paneler eller sentralbord, i både horisontal og vertikal retning.

Standarder og godkjenninger:

  • UL
  • CSA
  • IKKE MIN
  • Federal spesifikasjonsklassifisering W-C375B

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan installerer du en påskrudd effektbryter?

A.

  • Slå av hovedbryteren.
  • Plasser strømbryteren forsiktig og fest den med skruer til samleskinner bak den.
  • Koble til lastledningen som føres inn i enheten.
  • Vri kretsbryteren til på-posisjon.
  • Slå til slutt på hovedbryteren.

Sp. Hvordan fungerer en termisk-magnetisk tur?

A.

  • Utløseren er effektbryterkomponenten som bestemmer når kontaktene åpnes automatisk.
  • Utløserenheten til en termisk-magnetisk kretsbryter inkluderer elementer designet for å oppdage varme fra overbelastning eller overskuddsstrøm fra kortslutning.

Q. Hvor mange poler har denne effektbryteren?

A. Eaton GHB3040 bryter er en tre-polet kretsbryter.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeAntall polerSpenningPris
EATON DK3300 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRF 46MW61 DK330065kAIC @ 240V300ADK3240V71 333 NOK
EATON DK3400 C Complete Molded Case effektbryter, K-Frame, Dk, komplett bryter | AG8MRH 46MW62 DK340065kAIC @ 240V400ADK3240V74 962 NOK
EATON GHB2090 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWG 46MX46 GHB209014kAIC @ 480V90AGHB2480V14 077 NOK
EATON GHB2100 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWH 46MX47 GHB210014kAIC @ 480V100AGHB2480V14 213 NOK
EATON GHB3015 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWJ 46MX48 GHB301514kAIC @ 480V15AGHB3480V10 836 NOK
EATON GHB3020 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter | AG8NWL 46MX49 GHB302014kAIC @ 480V20AGHB3480V10 835 NOK
EATON GHB3025 C Complete Molded Case Circuit Breaker, G-Frame, Ghb, Complete Breaker | AG8NWN 46MX50 GHB302514kAIC @ 480V25AGHB3480V10 884 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON GHB3040 C komplett støpt boks effektbryter, G-ramme, Ghb, komplett bryter
11 074 NOK / enhet