Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 Plugg Push To Connect Karbonstål | AD9YNU 4VTT9

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 plugg trykk for å koble til karbonstål

På lager
Vare: AD9YNU Modell: FD90-1044-06-04Kryssreferanse: 4VTT9
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
LagermaterialeRustfritt stål
Body MaterialStål
FinishPlain
Strømningshastighet0.5 gpm
LåsemekanismePush / Pull
Maks. Press7000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utvekslingPD361
SAE rett tråd (inn.)9 / 16-18
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse9/16 "-18
typenKoblingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeParker-utvekslingTrådstørrelsetypenPris
EATON FD90-1012-02-04 Hansen Fd90-1012-02-04 Fd90 1/4 Plugg Push To Connect Karbonstål | AD9YNM 4VTT3 FD90-1012-02-04-PD3231/8 "-27Koblingsplugg (nippel)379NOK
EATON FD90-1012-04-04 Hansen Fd90-1012-04-04 Fd90 1/4 Plugg Push To Connect Karbonstål | AD9YNN 4VTT4 FD90-1012-04-04-PD3431/4 "-18Koblingsplugg (nippel)241NOK
EATON FD90-1021-04-04 Hansen Fd90-1021-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AD9YNP 4VTT5 FD90-1021-04-04FNPTPD2421/4 "-18Kobling (kropp)972NOK
EATON FD90-1041-04-04 Hansen Fd90-1041-04-04 Fd90 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AD9YNQ 4VTT6 FD90-1041-04-04FSAEPD2407/16 "-20Kobling (kropp)1 187 NOK
EATON FD90-1044-04-04 Hansen Fd90-1044-04-04 Fd90 1/4 Plugg Push To Connect Karbonstål | AD9YNR 4VTT7 FD90-1044-04-04-PD3417/16 "-20Koblingsplugg (nippel)366NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD90-1044-06-04 Hansen Fd90-1044-06-04 Fd90 1/4 plugg trykk for å koble til karbonstål
283NOK / enhet