Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON FD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter | AG8NHL 46MX15

EATON FD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter

På lager
Vare: AG8NHL Modell: FD3030Kryssref: 46MX15
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
8 947 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering35kAIC @ 480V
amps30A
RammetypeFD
Antall poler3
Spenning600V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktdetaljer:

    • C-seriens kretsbryter ideell for omvendt mating i sensitivt elektronisk utstyr for å gi kortslutning, jordfeil og overstrømbeskyttelse
    • Har en støpt kasse vurdert til 30 A og 600 VAC / 250 VDC (50 /60 Hz) og en termisk magnetisk tur med en maksimal avbruddskapasitet på 35 kA ved 480 VAC
    • Bolt-på-monteringsstil og terminaltilkobling på lastsiden gjør det enkelt å feste til flere seksjoner av panelplater
    • Tåler temperaturer opp til 40 grader C
    • UL-listet og CSA-sertifisert

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsRammetypeSakAntall polerSpenningPris
EATON ED2200 støpt boks kretsbryter støpt boks kretsbryter, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker2240V6 739 NOK
EATON ED3100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC @ 240V100AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC @ 240V125AEDCircuit Breaker3240V8 933 NOK
EATON ED3150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC @ 240V150AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3175 C Complete Molded Case effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC @ 240V175AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3200 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUV 46MW68 ED320065kAIC @ 240V200AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK
EATON ED3225 støpt boks strømbryter støpt boks kretsbryter, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC @ 240V225AEDCircuit Breaker3240V9 590 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FD3030 C komplett støpt boks effektbryter, F-ramme, Fd, komplett bryter
8 947 NOK / enhet