EATON FAZT-C20/1 Supplementary Protector, 277 VAC, 48 VDC, 20 A, 25 kA Interrupt, 1 Poles, C-Curve Trip | BH9KZM

EATON FAZT-C20/1 tilleggsbeskytter, 277 VAC, 48 VDC, 20 A, 25 kA avbrudd, 1 poler, C-kurveutløsning

Vare: BH9KZM Modell: FAZT-C20/1
4 492 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON FAZ-B2/1N tilleggsbeskytter med nøytral, 240 V, 2 A, 15 kA avbrudd, 1 pol, 3-5X /n Trip | BH9HZY FAZ-B2/1N3 882 NOK
RFQ
EATON FAZ-B30/3 standard strømbegrensende tilleggsbeskyttelse, 480Y/277 VAC, 30 A, 15 kA avbrudd | BH9JBU FAZ-B30 / 31 016 NOK
EATON FAZ-B32/3 standard strømbegrensende tilleggsbeskyttelse, 480Y/277 VAC, 32 A, 15 kA avbrudd | BH9JCM FAZ-B32 / 31 016 NOK
EATON FAZ-C0.5/2-NA Standard strømbegrensende tilleggsbeskyttelse, 277/480 V, 0.5 A, 14 kA avbrudd | BH9JJU FAZ-C0.5 / 2-NA1 507 NOK
EATON FAZ-C0.5/1-NA-SP Standard strømbegrensende tilleggsbeskytter, 277/480 VAC, 0.5 A | BH9JKA FAZ-C0.5 / 1-NA-SP760NOK
EATON FAZ-C10/1-NA-DC-SP Standard strømbegrensende tilleggsbeskytter, 125 VDC, 10 A, 1 poler | BH9JKK FAZ-C10 / 1-NA-DC-SP2 937 NOK
RFQ
EATON FAZ-C10/2-NA-DC Standard strømbegrensende tilleggsbeskytter, 125 VDC, 10 A, 2 poler | BH9JKV FAZ-C10 / 2-NA-DC6 167 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON FAZT-C20/1 tilleggsbeskytter, 277 VAC, 48 VDC, 20 A, 25 kA avbrudd, 1 poler, C-kurveutløsning
4 492 NOK / enhet