EATON EDS3125 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ed, Complete Breaker | AG8MXX

EATON EDS3125 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ed, Complete Breaker

Vare: AG8MXX Modell: EDS3125

Få tak i det Mai 17, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering42kAIC @ 240V
amps125A
RammetypeED
Antall poler3
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)10.49

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerPris
EATON ED2100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A26 739 NOK
EATON ED2125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTE ED212565kAIC @ 240V125A26 739 NOK
EATON ED2150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A26 739 NOK
EATON ED2175 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, FFrame støpt boks effektbryter, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A26 739 NOK
EATON ED3060 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A310 021 NOK
EATON ED3110 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A38 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON EDS3125 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ed, Complete Breaker