Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON ED2125 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTE

EATON ED2125 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ed, Complete Breaker

På lager
Vare: AG8MTE Modell: ED2125

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
6 739 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering65kAIC @ 240V
amps125A
RammetypeED
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)6.99

Produktdetaljer:

Eaton ED2125 kretsbryter er en Eaton C-serie kretsbryter som forhindrer elektrisk skade på tilkoblede enheter på grunn av for mye strøm eller kortslutning. Den har en fullstendig støpt kasse med en F-ramme for å huse strømførende deler, utløserenheter og mekanismer inne i den, noe som forbedrer holdbarheten. Denne kretsbryteren kan beskytte enheter som stikkontakter, grenkretser, eksterne motorer og HVAC-er.

Egenskaper:

  • Eaton ED2125 kretsbryter har bolt-on monteringsstil og linje- og lastterminaler for enkel installasjon på paneler og installasjon av kretsledninger.
  • Denne 2-polet komplette bryteren er utstyrt med faste termiske og magnetiske kontakter for langvarig og øyeblikkelig utløsningsytelse.
  • Enhetens skyvehåndtak har tre posisjoner (ON, OFF og trip) for enkel identifikasjon av bryterens status.

Kompatibelt tilbehør:

  • Lastesentre, paneler og sentralbord: Denne Eaton ED2125-bryteren kan enkelt installeres på paneltavler, sentralbord og lastesentraler.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er de forskjellige ytelsesvurderingene til denne Eaton ED2125 strømbryteren?

A. Eaton ED2125 bryter har en strømstyrke på 125A, en spenningsklassifisering på 240VAC / 125VDC og en avbruddsklassifisering på 65kA ved 240VAC.

Q. Hvordan installerer jeg denne kretsbryteren?

A.

  • Monter denne enheten på panelet eller monteringsoverflaten, og sørg for at tilbehørsledningene er tilgjengelige og at enheten kan monteres. Installer og stram bryterfestet med skruer, skiver og muttere.
  • Installer et valgfritt terminalendedeksel. Koble linje- og lastterminalene til tilbehørsledningene og installer en terminalskjerm og interfasebarriere om nødvendig.
  • Til slutt, sjekk all monterings- og terminaltilkoblingsmaskinvaren.

Sp. Hva er punkter å inspisere før du bruker denne Eaton ED2125 strømbryteren?

A.

  • Fjern støv, skitt, fett, fuktighet eller fremmede forurensninger fra enheten.
  • Sjekk at enhetens bryter er fri til å bevege seg ved å slå enheten PÅ og AV flere ganger.
  • Trykk på den valgfrie push-to-trip-knappen på undersiden av enheten for å mekanisk utløse og teste for riktig funksjon.
  • Inspiser enheten for eventuelle sprekker, avslag eller misfarging. Stram til terminalene og kontaktene. Sjekk monteringsutstyret.
  • Fjern eventuelle sikkerhetsfarer i nærheten av det installerte området.

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsAntall polerPris
EATON ED2100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTD ED210065kAIC @ 240V100A26 739 NOK
EATON ED2150 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MTF ED215065kAIC @ 240V150A26 739 NOK
EATON ED2175 C Complete Molded Case Circuit Breaker C | AG8MTG ED217565kAIC @ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, FFrame støpt boks effektbryter, 225A | AG8MTR ED222565kAIC @ 240V225A26 739 NOK
EATON ED3060 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUN ED306065kAIC @ 240V60A310 021 NOK
EATON ED3110 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MUQ ED311065kAIC @ 240V110A38 933 NOK
EATON EDB2100 C komplett støpt boks effektbryter, F-Frame, Ed, komplett bryter | AG8MWV EDB210022kAIC @ 240V100A25 978 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON ED2125 C Complete Molded Case Circuit Breaker, F-Frame, Ed, Complete Breaker
6 739 NOK / enhet