Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CHFP115DF Ch Arc Feil / Jordfeil effektbryter, Ch Dobbel funksjon Af/Gf Breaker, Pon, 15 A | CE6GJE

EATON CHFP115DF Kanalbuefeil / jordfeilbryter, kanal dobbeltfunksjon Af/Gf-bryter, Pon, 15 A

På lager
Vare: CE6GJE Modell: CHFP115DF

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
692NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps15
RammetypeCH
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • Eaton CHFP115DF kombinasjon lysbue / jordfeil bryter for bruk med plug-on nøytrale paneler for beskyttelse mot både serie og parallell lysbueforhold
    • Termisk magnetisk utløserenhet tilbyr langvarig og øyeblikkelig turfunksjonalitet
    • 15 A standard strømstyrke med en maksimal avbruddskapasitet på 10 kAIC
    • Håndtak med merking av bryterstrøm og PÅ/AV-indikasjoner

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON CHFAFGF115CS kanalbuefeil / jordfeilbryter, enpolet | BJ8JTP CHFAFGF115CS-6 907 NOK
RFQ
EATON CHFAFGF115 Ch Arc Feil / Jordfeilbryter, 15 A, 10 Kaic, enpolet | BJ8JTR CHFAFGF115-1 095 NOK
EATON CHFAFGF115PN kanalbuefeil / jordfeilbryter, plug-on nøytral, 15 A, 10 kaic, enpolet | BJ8JTY CHFAFGF115PN-1 095 NOK
EATON CHFAFGF120 Ch Arc Feil / Jordfeilbryter, 20 A, 10 Kaic, enpolet | BJ8JTZ CHFAFGF120--
RFQ
EATON CHFAFGF120PN kanalbuefeil / jordfeilbryter, plug-on nøytral, 20 A, 10 kaic, enpolet | BJ8JUB CHFAFGF120PN-1 199 NOK
EATON CHFAFGF120CS kanalbuefeil / jordfeilbryter, enpolet | BJ8JUC CHFAFGF120CS-6 907 NOK
RFQ
EATON CHFP120DF Ch Arc Feil / Jordfeil effektbryter, Ch Dobbel funksjon Af/Gf Breaker, 20 A, Pon | CE6GJF CHFP120DF20795NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CHFP115DF Kanalbuefeil / jordfeilbryter, kanal dobbeltfunksjon Af/Gf-bryter, Pon, 15 A
692NOK / enhet