EATON CHFP120DF Ch Arc Feil / Jordfeil effektbryter, Ch Dobbel funksjon Af/Gf Breaker, 20 A, Pon | CE6GJF

EATON CHFP120DF Kanalbuefeil / jordfeilbryter, kanaldobbel funksjon Af/Gf-bryter, 20 A, Pon

På lager
Vare: CE6GJF Modell: CHFP120DF

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

795NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
amps20
RammetypeCH
Antall poler1
Spenning120 / 240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.265
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.91

Produktdetaljer:

    • Eaton CHFP120DF kombinasjon lysbue-/jordfeilbryter designet for å brukes med plugg på nøytrale paneler for å beskytte mot serie- og parallellbueforhold
    • Har termisk magnetisk utløserenhet som tilbyr både langtids- og øyeblikkelig turfunksjonalitet
    • Gir 20 A standard strømklassifisering med en maksimal avbruddskapasitet på 10 kAIC
    • Håndtak med PÅ / AV-indikasjoner og markeringer av bryterstrøm
    • UL listet

Produktvarianter

ProduktModellampsPris
EATON CHFAFGF115CS kanalbuefeil / jordfeilbryter, enpolet | BJ8JTP CHFAFGF115CS-6 907 NOK
RFQ
EATON CHFAFGF115 Ch Arc Feil / Jordfeilbryter, 15 A, 10 Kaic, enpolet | BJ8JTR CHFAFGF115-1 095 NOK
EATON CHFAFGF115PN kanalbuefeil / jordfeilbryter, plug-on nøytral, 15 A, 10 kaic, enpolet | BJ8JTY CHFAFGF115PN-1 095 NOK
EATON CHFAFGF120 Ch Arc Feil / Jordfeilbryter, 20 A, 10 Kaic, enpolet | BJ8JTZ CHFAFGF120--
RFQ
EATON CHFAFGF120PN kanalbuefeil / jordfeilbryter, plug-on nøytral, 20 A, 10 kaic, enpolet | BJ8JUB CHFAFGF120PN-1 199 NOK
EATON CHFAFGF120CS kanalbuefeil / jordfeilbryter, enpolet | BJ8JUC CHFAFGF120CS-6 907 NOK
RFQ
EATON CHFP115DF Ch Arc Feil / Jordfeil effektbryter, Ch Dobbel funksjon Af/Gf Breaker, Pon, 15 A | CE6GJE CHFP115DF15692NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CHFP120DF Kanalbuefeil / jordfeilbryter, kanaldobbel funksjon Af/Gf-bryter, 20 A, Pon
795NOK / enhet