Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1WML9 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB4AYT

APPROVED VENDOR 1WML9 messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer

På lager
Vare: AB4AYT Modell: 1WML9
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
351NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakball Valve
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
KroppsstilPå linje
TilkoblingstypeKomp. x Komp.
HåndteringsmaterialeStål
Håndtakstypespaken
Maks. Press1000 psi WOG
Rørstørrelse3 / 8 "
HavnFull
SetematerialePTFE
Stammen TypeBlowout-bevis
Temp. Område-40 grader til 300 grader F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur2-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8481801085
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHåndtakstypePris
GODKJENT LEVERANDØR 1WMN9 Messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB4AZB 1WMN9Rund408NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1WML9 messing kuleventil kompresjon x kompresjon 3/8 tommer
351NOK / enhet