Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ramme N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hk | BJ8HCQ

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ramme N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp

På lager
Vare: BJ8HCQ Modell: CE15NN3A

Få tak i det Mai 20, mandag
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
18 329 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)18.21
Skipets lengde (cm)15.09
Skipets bredde (cm)10.36

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE580N22C IEC-kontaktor, 630A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ramme N, 250 Mm | BH8XYX XTCE580N22C203 831 NOK
RFQ
EATON XTCE650N22A IEC-kontaktor, 700A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZF XTCE650N22A193 705 NOK
RFQ
EATON XTCE580N22Y IEC-kontaktor, 630A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZG XTCE580N22Y203 831 NOK
RFQ
EATON XTCE580N22A IEC-kontaktor, 630A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 580A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZH XTCE580N22A185 341 NOK
RFQ
EATON XTCE650N22Y IEC-kontaktor, 700A, 48 Vdc 40 Hz, 110 Vdc 60 Hz, 2No-2Nc, 650A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZK XTCE650N22Y212 929 NOK
RFQ
EATON XTCE820N22A IEC-kontaktor, 820A, 110 Vac 40 Hz, 250 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZM XTCE820N22A257 834 NOK
RFQ
EATON XTCE820N22C IEC-kontaktor, 820A, 250 Vac 40 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 820A, Ramme N, 250 Mm | BH8XZN XTCE820N22C283 808 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15NN3A IEC-kontaktor, 140A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 140A, Ramme N, 250 Mm, 50-60 Hz, 10 Hp
18 329 NOK / enhet