Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON CE15MN3A IEC-kontaktor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Ramme M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hk | BJ8HCE

EATON CE15MN3A IEC-kontaktor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Ramme M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hk

På lager
Vare: BJ8HCE Modell: CE15MN3A
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
15 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6225
Skipets høyde (cm)18.21
Skipets lengde (cm)15.09
Skipets bredde (cm)10.36

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE300DCM22A IEC-kontaktor, 300A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 300A, Ramme M, 160 Mm | BH8XYT XTCE300DCM22A145 352 NOK
RFQ
EATON XTCE400M22TD IEC-kontaktor, 400A, 24-48 Vdc, 2No-2Nc, 400A, Ramme M, 160 Mm, 125, 150, 300 | BH8XYU XTCE400M22TD74 327 NOK
RFQ
EATON XTCE500M22A IEC-kontaktor, 500A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ramme M, 160 Mm | BH8XYZ XTCE500M22A-
RFQ
EATON XTCE400M22A IEC-kontaktor, 400A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Ramme M, 160 Mm | BH8XZA XTCE400M22A-
RFQ
EATON XTCE500M22Y IEC-kontaktor, 500A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 500A, Ramme M, 160 Mm | BH8XZB XTCE500M22Y145 572 NOK
RFQ
EATON XTCE400M22Y IEC-kontaktor, 400A, 48 Vac 40 Hz, 110 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 400A, Ramme M, 160 Mm | BH8XZD XTCE400M22Y81 957 NOK
RFQ
EATON XTCE600DCM22A IEC-kontaktor, 600A, 110 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 600A, Ramme M, 160 Mm | BH8XZE XTCE600DCM22A291 438 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15MN3A IEC-kontaktor, 105A, 110-120 Vac, 50-60 Hz, 105A, Ramme M, 160 Mm, 50-60 Hz, 10 Hk
15 477 NOK / enhet