EATON CE15HNS3BB-M9 IEC Contactor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, Frame H, 140 Mm, 50-60 Hz | BJ8GZW

EATON CE15HNS3BB-M9 IEC-kontaktor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, Ramme H, 140 Mm, 50-60 Hz

Vare: BJ8GZW Modell: CE15HNS3BB-M9
11 519 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontaktor

Produktvarianter

ProduktModellPris
EATON XTCE185H22C IEC-kontaktor, 185A, 480 Vac 50 Hz, 500 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm | BH8XXJ XTCE185H22C-
RFQ
EATON XTCE185H22A IEC-kontaktor, 185A, 100 Vac 50 Hz, 120 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm | BH8XXM XTCE185H22A-
RFQ
EATON XTCE185H22AD IEC-kontaktor, 185A, 110-130 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXN XTCE185H22AD32 665 NOK
RFQ
EATON XTCE185H22BD IEC-kontaktor, 185A, 200-240 Vdc, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm, 50, 75, 150 | BH8XXP XTCE185H22BD32 665 NOK
RFQ
EATON XTCE185H22L IEC-kontaktor, 185A, 380 Vac 50 Hz, 440 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm | BH8XXT XTCE185H22L26 575 NOK
RFQ
EATON XTCE185H22B IEC-kontaktor, 185A, 190 Vac 50 Hz, 240 Vac 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm | BH8XXU XTCE185H22B-
RFQ
EATON XTCE185H22W IEC-kontaktor, 185A, 42 Vac, 50 Hz, 48 Vac, 60 Hz, 2No-2Nc, 185A, Ramme H, 140 Mm | BH8XXW XTCE185H22W26 575 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON CE15HNS3BB-M9 IEC-kontaktor, 44A, 220-240 Vac, 50-60 Hz, 1No, 44A, Ramme H, 140 Mm, 50-60 Hz
11 519 NOK / enhet