Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON C25END430A Definite Purpose Control Contactor, Non-Reversing, Four-Pole, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ8BEK 49C104

EATON C25END430A Kontrollkontaktor med bestemt formål, ikke-reverserende, firepolet, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

På lager
Vare: BJ8BEK Modell: C25END430AKryssreferanse: 49C104
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
2 601 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor
Spole volt120V AC
Dybde3.75 "
Full Load Amps-induktiv30A
Forsterkere med full belastning40A
Høyde3.75 "
HP @ 1 fase - 120V2 hk
HP @ 1 fase - 240V5 hk
HP @ 3 fase - 240V10 hk
HP @ 3 fase - 480V15 hk
HP @ 3 fase - 575V15 hk
Hz50 / 60 Hz
Antall poler4
ReverseringNei
Bredde2.68 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.035
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)8.59
Skipets bredde (cm)6.81
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 480VAntall polerBreddeFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningPris
EATON C25ANB125A Åpen NR 3P 50A, Dp Kont. eskeplugger M/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------541NOK
EATON C25ANB125B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------541NOK
EATON C25ANB125T Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 25A, 277 Vac, 60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------541NOK
EATON C25ANB130A definisjonskontaktor, hurtig, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------823NOK
EATON C25ANB140B Definite Purpose Contactor, Quick, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------823NOK
EATON C25ANB130B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053 C25ANB130B-208 / 240V AC2.32 "-11.97 "30A40A823NOK
EATON C25ANB140A definisjonskontaktor, hurtig, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------823NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON C25END430A Kontrollkontaktor med bestemt formål, ikke-reverserende, firepolet, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
2 601 NOK / enhet