Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6106A Drivmoment skrutrekker, lett aluminiumskonstruksjon | AD8VZL 4NAH2

PROTO J6106A Drivmoment skrutrekker, lett aluminiumskonstruksjon

På lager
Vare: AD8VZL Modell: J6106AKryssreferanse: 4NAH2
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
5 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment skrutrekker
Nøyaktighet+/- 4% av dreiemomentlesing @ 20 til 100% av full skala
KalibreringssertifikatNei
Kjørestørrelse1 / 4 "
Grip Typeriflete
Håndtakstyperiflete
Housing MaterialStål
Min. Antall sykluser5000
Total lengde7.187 "
Primære skalaøkninger1 tommer
Primær skala7 til 36 tommer
Tilbakestill typeKlikk over
RotasjonCW

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.567
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J6106A 1/4 tommers skrutrekker med dreiemoment brukes til å feste skruer i konstruksjons-, trebearbeidings- og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Skrutrekkerens håndtak roteres for å dreie skruen, og når ønsket momentnivå er nådd, stopper verktøyet rotasjonen.

Egenskaper:

  • Proto J6106A 1/4-tommers drivmoment skrutrekker er utstyrt med en positiv selvlåsende låsering for å hindre at festene løsner på grunn av vibrasjoner.
  • Den leveres med en 1/4-tommers firkantet til 1/4-tommers sekskantadapter for montering av skrutrekkeren med innsatsbits.
  • Skrutrekkerens kropp har en lasermerket skala for enkel momentinnstilling.
  • Den har i tillegg en automatisk utløsermekanisme for å forhindre overstramming av festeanordningen.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B.107-14

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er konstruksjonsmaterialet til denne Proto J6106A momentskrutrekkeren?

A. Proto J6106A momentskrutrekker er laget av legert stål for korrosjonsbestandighet.

Sp. Hvordan er håndtaksdesignen til denne Proto J6106A momentskrutrekkeren spesiell?

A. Proto J6106A momentskrutrekker har et riflet håndtak for minimal brukertrøtthet, forbedret grep og økt styrke.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6106A Drivmoment skrutrekker, lett aluminiumskonstruksjon
5 227 NOK / enhet