Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON C25ANB130B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZG 49C053

EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz

På lager
Vare: BJ7WZG Modell: C25ANB130BKryssreferanse: 49C053
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
823NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor
Spole volt208 / 240V AC
Dybde2.32 "
Full Load Amps-induktiv30A
Forsterkere med full belastning40A
Høyde3.19 "
HP @ 1 fase - 120V2 hk
HP @ 1 fase - 240V5 hk
Hz50 / 60 Hz
Antall poler1
ReverseringNei
Bredde1.97 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)8.1
Skipets lengde (cm)5.89
Skipets bredde (cm)5
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellHP @ 3 fase - 240VSpole voltDybdeHP @ 3 fase - 480VAntall polerBreddeFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningPris
EATON C25ANB125A Åpen NR 3P 50A, Dp Kont. eskeplugger M/Qc Term | BJ7WYR 49C049 C25ANB125A--------541NOK
EATON C25ANB125B Definite Purpose Kontaktor, Quick, 25A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WYW 49C050 C25ANB125B--------541NOK
EATON C25ANB125T Definite Purpose-kontaktor, hurtig, 25A, 277 Vac, 60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZA 49C048 C25ANB125T--------541NOK
EATON C25ANB130A definisjonskontaktor, hurtig, 25A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZB 49C052 C25ANB130A--------823NOK
EATON C25ANB140B Definite Purpose Contactor, Quick, 40A, 110-120 Vac, 50/60 Hz | BJ7WZD 49C056 C25ANB140B--------823NOK
EATON C25ANB140A definisjonskontaktor, hurtig, 30A, 24 Vac, 50/60 Hz, åpen med metallmonteringsplate | BJ7WZJ 49C055 C25ANB140A--------823NOK
EATON C25ANB130T Definite Purpose Kontaktor, Monteringsplate, Quick, 30A, Pressure Plate, Quick Connect | BJ7WZL 49C051 C25ANB130T--------575NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON C25ANB130B Definite Purpose Contactor, Quick, 30A, 110-120 Vac, 50/60 Hz
823NOK / enhet