Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON BJ2200 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 200 A, 10 Kaic | AG8MDA

EATON BJ2200 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 200 A, 10 kaic

På lager
Vare: AG8MDA Modell: BJ2200
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
6 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlugg inn strømbryter
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps200A
RammetypeBJ
Antall poler2
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89

Produktdetaljer:

Eaton BJ2200 effektbryter er en standard utløsningsbryter av typen Eaton BJ som er ideell for å beskytte grenkretser og strømnett. Denne strømbryteren på panelkortet forhindrer overbelastning og kortslutning i ledere og tilkoblede apparater som motorer og motorstartere.

Egenskaper:

  • Eaton BJ2200 kretsbryter har plass til 2 AWG til 300 kcmil ledninger laget av kobber og aluminium.
  • Dens vanlige utløsemekanisme med termisk-magnetiske kontakter gir overlegen utløsningsytelse.
  • Denne 1-tommers hovedbryterens plug-on monteringsstil muliggjør enkel installasjon på paneler eller sentralbord.

Kompatibelt tilbehør:

  • Eaton belastningssentraler og paneler: Denne Eaton BJ2200-bryteren kan enkelt passe på Eaton BJ-type belastningssentraler og paneler som har minst 150A strømstyrke for jevn drift. Denne kretsbryteren brukes også som en grenstrømbryter når den brukes i lastsentraler av BR-type.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489
  • Federal spesifikasjonsklassifisering W-C375

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva bør jeg passe på når jeg installerer Eaton BJ2200 strømbryter?

A. Brukere bør huske at bryteren minst krever et 150A lastesenter og totalt fire 1-tommers stangplasser (to 1-tommers på lastesenterets høyre side).

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerPris
EATON BJ2100 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 100 A, 10 Kaic | AG8MCW BJ2100100A2-
RFQ
EATON BJ2125 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 125 A, 10 Kaic | AG8MCX BJ2125125A26 125 NOK
EATON BJ2150 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 150 A, 10 Kaic | AG8MCY BJ2150150A2-
RFQ
EATON BJ2175 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 175 A, 10 Kaic | AG8MCZ BJ2175175A2-
RFQ
EATON BJ3125 Type Bj 1-tommers plugg-på hovedbrytere, type Bj 1-tommers plug-on hovedbrytere, 125 A, 10 Kaic | AG8MDB BJ3125125A3-
RFQ
EATON BJ3150 Type Bj 1-tommers plugg-på hovedbrytere, type Bj 1-tommers plug-on hovedbrytere, 150 A, 10 Kaic | AG8MDC BJ3150150A312 828 NOK
EATON BJ3175 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbrytere, type Bj 1-tommers plug-on hovedbrytere, 175 A, 10 Kaic | AG8MDD BJ3175175A3-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BJ2200 Type Bj 1-tommers plug-on hovedbryter, 1-tommers plug-on hovedbryter, 200 A, 10 kaic
6 854 NOK / enhet