EATON BD2015 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | BJ7QAW

EATON BD2015 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter

Vare: BJ7QAW Modell: BD2015

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54

Produktdetaljer:

Eaton BD2015 kretsbryter beskytter elektriske kretser og utstyr mot feilstrøm. Denne termisk-magnetiske kretsbryteren brukes med Eaton BR-type belastningssentraler. Eaton tilbyr også effektbryter bjelle alarm som kan brukes til å alarmere brukeren mot turer.

Egenskaper:

  • Den har plug-in-montering for enkel installasjon og utskifting på fordelingskortspor.
  • Den har en termisk-magnetisk utløserenhet for å levere både tidsforsinket og øyeblikkelig strømbegrensende beskyttelse.
  • Den har en innebygd avvisningsflik for å blokkere klemspalten på bryteren, og sikrer at strømbryteren passer til deler av bussen med hakk i seg.

Standarder og godkjenninger:

  • UL 489

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke ledningsstørrelser er kompatible med denne Eaton BD2015-kretsbryteren?

A. Denne strømbryteren støtter 14 - 4 AWG kobber- eller aluminiumsledninger.

Sp. Hvordan installerer jeg denne Eaton BD2015 strømbryteren?

A. Denne effektbryteren kan enkelt henges på bussen på bakveggen av strømbryterens kabinett.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BD2015 termisk magnetisk effektbryter, type Bd 1-tommers Ctl plug-on effektbryter