Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 63-190600-10 Hydraulisk slangekobling | AA2BAT 10C349

EATON 63-190600-10 Hydraulisk slangekobling

På lager
Vare: AA2BAT Modell: 63-190600-10Kryssreferanse: 10C349
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
628NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangemontering
Dash Størrelse10
FinishMessing, treverdig kromsink
MonteringsmaterialeMessing / stål
MonteringstypeRett
Slange1 / 2 "
JIC-tråd (inn.)7 / 8-14
Lengde2.22 "
Gjengevinkel (grad.)37
typenKvinne JIC Swivel, PTFE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7307929000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDash StørrelseFinishMonteringsmaterialeMonteringstypeSlangeLengdetypenPris
EATON 63-190600-12 Hydraulisk slangekobling | AA2AZB 10C311 63-190600-1212Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett5 / 8 "2.33 "Kvinne JIC Swivel, PTFE836NOK
EATON 63-190600-4 Hydraulisk slangekobling | AA2AZC 10C312 63-190600-44Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett3 / 16 "1.58 "Kvinne JIC Swivel, PTFE331NOK
EATON 63-190600-5 Hydraulisk slangekobling | AA2AZD 10C313 63-190600-55Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett1 / 4 "1.68 "Kvinne JIC Swivel, PTFE423NOK
EATON 63-190600-6 Hydraulisk slangekobling | AA2AZE 10C314 63-190600-66Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett5 / 16 "1.74 "Kvinne JIC Swivel, PTFE454NOK
EATON 63-190600-8 Hydraulisk slangekobling | AA2AZF 10C315 63-190600-88Messing, treverdig kromsinkMessing / stålRett13 / 32 "1.98 "Kvinne JIC Swivel, PTFE571NOK
EATON 63-190600-16 Hydraulisk slangekobling | AG2XKX 32MZ82 63-190600-1616Sink, treverdig kromatSocketJIC Female Flare7 / 8 "2.52 "Skru sammen983NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 63-190600-10 Hydraulisk slangekobling
628NOK / enhet