Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk koplingshus | AB9TPH 2F535

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk koplingshus

På lager
Vare: AB9TPH Modell: 5100-S5-16BKryssreferanse: 2F535
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
2 621 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse1"
TilkoblingstypeFNPT
FinishTrivalent kromsink
Strømningshastighet40 gpm
Hansen utveksling96-P36
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6100
Rørstørrelse NPT1
ForsegleFangeventil
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeFangeventil
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse1 "-11-1 / 2
typenKobling (kropp)
VentildesignRørventil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.87
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseFinishTrådstørrelsetypenVentildesignStrømningshastighetLengdePris
EATON 5100-S5-12B Hydraulisk koplingshus | AD9YNH 4VTR8 5100-S5-12BSkyll ansiktet3 / 4 "Plain3/4 "-14Kobler Kvinne HalvdelTubular18 gpm3 1 / 16 "2 264 NOK
EATON 5100-S5-20B Hydraulisk koplingshus | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BSkyll ansiktet1.25 "Plain1-1/4"-11-1/2Kobler Kvinne HalvdelTubular75 gpm4"4 989 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5100-S5-16B Hydraulisk koplingshus
2 621 NOK / enhet