Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk koplingshus | AD9YNH 4VTR8

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk koplingshus

På lager
Vare: AD9YNH Modell: 5100-S5-12BKryssreferanse: 4VTR8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 490 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
Body MaterialMessing
Kroppsstørrelse3 / 4 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishPlain
Strømningshastighet18 gpm
Hansen utveksling96-S31
Lengde3 1 / 16 "
LåsemekanismeSkru sammen
Maks. Press3000 psi
Driftstemp. Område-40 grader til 250 grader F
Parker-utveksling6125-12
Rørstørrelse NPT3/4
ForsegleSkyll ansiktet
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeSkyll ansiktet
Slå avDobbel
ErmematerialeStål
Temp. Område-40 til 250 F
Trådstørrelse3/4 "-14
typenKobler Kvinne Halvdel
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7307995045
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTetningstypeKroppsstørrelseFinishTrådstørrelsetypenVentildesignStrømningshastighetLengdePris
EATON 5100-S5-16B Hydraulisk koplingshus | AB9TPH 2F535 5100-S5-16BFangeventil1"Trivalent kromsink1 "-11-1 / 2Kobling (kropp)Rørventil40 gpm-3 023 NOK
EATON 5100-S5-20B Hydraulisk koplingshus | AD9YNJ 4VTR9 5100-S5-20BSkyll ansiktet1.25 "Plain1-1/4"-11-1/2Kobler Kvinne HalvdelTubular75 gpm4"5 626 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 5100-S5-12B Hydraulisk koplingshus
2 490 NOK / enhet