ZURN Z5410 Baderomsvask, 21 1/2 tommer x 19 tommer, porselen | CE9BJU 48RT70

ZURN Z5410 baderomsvask, 21 1/2 tommer x 19 tommer, porselen

På lager
Vare: CE9BJU Modell: Z5410Kryssref: 48RT70

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 984 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBaderomsvaske
Splash høyde bak2 7 / 8 "
Skåledybde12 "
Skålformrektangulær
Skålstørrelse21 1/2 "x 19"
FARGEHvit
Avløpsåpning3 1 / 4 "
Kranhull Dia.1 1 / 2 "
KranmonteringssentreBare senterhull
Finishuferdig
Innendørs / utendørs brukinnendørs
Antall boller1
Total høyde14 1 / 4 "
Total lengde21 1 / 2 "
Samlet bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ZURN Z5410 baderomsvask, 21 1/2 tommer x 19 tommer, porselen
10 984 NOK / enhet